曜日別特売

プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69115265品番OZ-CP-AL-5
参考基準価格(税別)¥33,620販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途通常のアダプター(OZ-A、F、Eなど)とジョイントできます。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム/(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)取り付け形状ホース取付用
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーにはNBRガスケットが標準で装着されています
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33026585
2018-12-25
用途: 送水管の結合
農・林・水産業

漏れもなく、バッチリです。確実に結合でき、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
1が参考にしています
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする