大阪魂
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(SCM/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
69116023
品番
M16
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
SCM
ねじピッチ
2
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
寸法m(mm)
13
寸法S(mm)
24
厚さ(mm)
13
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約27.7
二面幅S(mm)
24
寸法dk(Φmm)
約23
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。