大阪魂
六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
69116084
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
SCM
ねじピッチ
2
山数
-
表面処理
生地(または標準)
規格
1種
寸法m(mm)
13
寸法S(mm)
24
厚さ(mm)
13
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約27.7
二面幅S(mm)
24
寸法dk(Φmm)
約23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69116084
M16
69176476
M16
六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました