曜日別特売
VQZ312-5LB1-N11T VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69116864

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ管継手切換方式(1) N.C. メタルシール注文コード69116864品番VQZ312-5LB1-N11T
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ管継手コイル定格電圧(V)(5) 24 DCリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) N.C. メタルシールねじの種類(T) NPTFファンクション(-) 標準仕様コイル電圧:(5) 24 VDC、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(-) なしオプション(-) なしポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする