SMC
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) 24 DC
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) N.C. メタルシール
注文コード
69117013
品番
VQZ312B-5MO1-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
コイル定格電圧(V)
(5) 24 DC
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ねじの種類
(F) G
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
仕様
コイル電圧:(5) 24 VDC、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(Q) CE対応品
オプション
(-) なし
ポート数
3