曜日別特売
VQZ312B-5Y1-02-Q VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69117029

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(02) 1/4切換方式(1) N.C. メタルシール注文コード69117029品番VQZ312B-5Y1-02-Q
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
管接続口径(02) 1/4コイル定格電圧(V)(5) 24 DCリード線取出方法(Y) DINターミナル切換方式(1) N.C. メタルシールねじの種類(-) Rcファンクション(B) 高速応答タイプ仕様コイル電圧:(5) 24 VDC、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(Q) CE対応品オプション(-) なしポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする