大阪魂
高ナット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
注文コード
69117965
品番
12X19X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.75
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
19
寸法L(mm)
15
長さ(mm)
15
ねじ
全ねじ(貫通)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69117965
12X19X15
69178357
12X19X15
高ナット(鉄/生地)
大阪魂
1パック(5個)
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました