仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(C10) Φ10ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(-) なしオプション(-) なしコイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手シール方式(0) メタルシールねじの種類(F) Gファンクション(B) 高速応答タイプ