大阪魂
溝付N(低形(2種(細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
69119566
品番
M16 ホソメ1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16 ホソメ1.5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1.5
規格
2種
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69119566
M16 ホソメ1.5
69179958
M16 ホソメ1.5
溝付N(低形(2種(細目(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,598
税込
¥1,758
注文コードが変更になりました