曜日別特売
HSEC8-150-01-L-RA-TR HSEC8-RA 0.8mmピッチ 100極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入 SAMTEC 69120417

HSEC8-RA 0.8mmピッチ 100極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード69120417品番HSEC8-150-01-L-RA-TR
参考基準価格(税別)¥417,000販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)
409,800

Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 50 極、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。ライトアングル列 テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1389アズワン品番65-7568-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする