SN74CBTD16211DL IC BUS SWITCH 12×1:1 56SSOP Texas Instruments 69121546

IC BUS SWITCH 12×1:1 56SSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード69121546品番SN74CBTD16211DL
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

IC BUS SWITCH 12 X 1:1 56SSOP

仕様●タイプ:バススイッチ●回路:12 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:56-BSSOP(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:56-SSOPアズワン品番67-0409-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする