曜日別特売
USBN9604-28M/NOPB IC CONTROLLER SERIAL BUS 28-SOIC Texas Instruments 69121580

IC CONTROLLER SERIAL BUS 28-SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード69121580品番USBN9604-28M/NOPB
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

IC CONTROLLER SERIAL BUS 28-SOIC

仕様●プロトコル:USB●機能:制御装置●インターフェース:パラレル●標準:USB 1.0および1.1●電圧 - 供給:3V~5.5V●電流 - 供給:30mA●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SOICアズワン品番67-0411-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする