曜日別特売
SN75C1154DW IC TRANSCEIVER FULL 4/4 20SOIC Texas Instruments 69122334

IC TRANSCEIVER FULL 4/4 20SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード69122334品番SN75C1154DW
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

IC TRANSCEIVER FULL 4/4 20SOIC

仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:4/4●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:1V●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~15V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOICアズワン品番67-0410-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする