曜日別特売
77313-124-16LF ICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 10個入 AMPHENOL 69122614

ICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69122614品番77313-124-16LF
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4708アズワン品番65-7488-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする