大阪魂
ハードエッジドライブ(皿(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(1個)
ねじの呼び
HDF-660S
MHDF-645S
MHDF-660S
MHDF-675S
MHDF-690S
MHDF-6120S
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
69122768
品番
HDF-660S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
HDF-660S
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
呼び寸法
6
頭部形状
皿
長さ(inch)
60
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69122768
HDF-660S
69183153
HDF-660S
ハードエッジドライブ(皿(SUS410/生地)
大阪魂
1パック(3個)
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました