AMPHENOL
ICC 基板用コネクタハウジング 32極 ピッチ:1.8mm 2列 1セット 60個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
69122815
品番
10159549-132KALF
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(60個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0021
アズワン品番
65-7708-11
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表