曜日別特売
1-216791-6 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オス 1箱 90個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69122980

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オス 1箱 90個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(90個)注文コード69122980品番1-216791-6
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

AMP-Latch 2.54 mm基板IDC DIPプラグ
AMP-Latch基板DIPプラグは、2.54 x 2.54 mmピッチのコンタクトを備えた、電線対基板の相互接続用プラグです。これらのAMP-Latch基板DIPプラグは、組み立て済みのハウジングとカバーで構成されていて、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続することができます。IDCコンタクトにより、これらのAMP-Latchコネクタではワイヤの下準備や被覆剥きを必要とせず、迅速かつ経済的に大量の終端処理を行うことができます。これらのAMP-Latch基板DIPプラグコネクタのハウジングは、正確なかん合を可能にするかん合位置決め及び極性化機能を備えています。 品番X-216791-Xは、基板への確実な接続を実現するボードロックも装備
特長と利点
ケーブルを基板に直接接続可能 迅速で経済的な大量終端処理のためのIDCコンタクト かん合位置決めと極性化 ボードロック付きタイプも用意。
用途
これらのAMP-LATCH基板DIPプラグは、幅広い用途に適しています。用途には、コンピュータ、電子機器、事務機器、医療機器があります。

仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:錫●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●コード番号:191-7216アズワン品番65-7666-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする