661003152222 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 3極 1列 メス 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 69123104

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 3極 1列 メス 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69123104品番661003152222
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●極数:3●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8979アズワン品番65-7528-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする