STMM-107-02-G-D-SM-P-TR IDCコネクタ 24極 2mm 2列 SAMTEC 69123156

IDCコネクタ 24極 2mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69123156品番STMM-107-02-G-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Samtec STMM シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC ヘッダ及びスタッカは、1 列あたり 7 ポジションで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。2列 表面実装テール テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1835アズワン品番65-7601-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする