62505023021 IDCコネクタ 2mmピッチ 50極 2列 メス 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 69123244

IDCコネクタ 2mmピッチ 50極 2列 メス 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69123244品番62505023021
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3206アズワン品番65-7532-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする