VO307E-6D1-Q VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMC 69123523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類-管接続口径(-) ポートなし注文コード69123523品番VO307E-6D1-Q
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ねじの種類-ブラケット-リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付管接続口径(-) ポートなし定格電圧(V)(6) DC12ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしボディ形式(O) マニホールド用仕様バルブオプション:(E) 長期通電形、圧力仕様:(-) 標準タイプ (0.7 MPa)、CE対応:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする