VT307-1G1-02N VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMC 69123794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4 (8A)注文コード69123794品番VT307-1G1-02N
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ねじの種類(N) NPTブラケット(-) なしリード線取出方法(G) グロメット、リード線長さ300mm管接続口径(02) 1/4 (8A)定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしボディ形式(T) 直接配管形仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ、圧力仕様:(-) 標準タイプ (0.7 MPa)、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする