VT307-2DOZ1-01-F VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMC 69123828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8 (6A)注文コード69123828品番VT307-2DOZ1-01-F
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの種類(-) Rcブラケット(F) ブラケット付リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし管接続口径(01) 1/8 (6A)定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ形式(T) 直接配管形仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ、圧力仕様:(-) 標準タイプ (0.7 MPa)、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする