L213-4070016MRH001 LEDテープ 白 44.4V dc LUMILEDS 69124687

LEDテープ 白 44.4V dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69124687品番L213-4070016MRH001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,080
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:172.2mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:44.4V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0772アズワン品番65-7237-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする