FP16310_HB-2X2MXS-M LEDレンズ 1セット 12個入 LEDIL 69124915

LEDレンズ 1セット 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(12個)注文コード69124915品番FP16310_HB-2X2MXS-M
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

産業用照明用に設計された標準化されたモジュール製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。 HighBay レンズは、DLC 準拠のハイベイ用途に設計されており、照明器具の取り付け高さは通常 10 m を超えます。光源の状況や取り付け高さに応じて異なるレンズがありますが 一般的に 幅の広いビームは光源の下側に取り付けることができますLedil はモジュラー構造との異なった形のハイベイレンズの広い類別を提供し、照明器具の幅広い互換性そして容易な修正を可能にする。ハイベイレンズは、屋内建築や一般照明など、他の用途にも使用できます。

仕様●入数:1トレイ(12個入り)●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●ビュー角:30°●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 17.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:17.5mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2393アズワン品番65-7254-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする