CA16372_HB-SQ-WWW LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1セット 98個入 LEDIL 69124985

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1セット 98個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(98個)注文コード69124985品番CA16372_HB-SQ-WWW
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様●入数:1トレイ(98個入り)●シリーズ:HighBay●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:90°●添付方法:ピン、テープ●併用可能製品:ハイベイライティング、ローベイライティング、ミッドベイライティング●寸法:25 x 25 x 11.06mm●透明/拡散:クリア●高さ:11.06mm●長さ:25mm●幅:25mm●コード番号:186-2350アズワン品番65-7254-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする