CP17589_LEILA-SC-M LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入 LEDIL 69125055

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:210-8341注文コード69125055品番CP17589_LEILA-SC-M
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:210-8341アズワン品番65-7242-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする