大阪魂
亀ワッシャー(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69125062
品番
5X20X1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1
呼び寸法
5
表面処理
ユニクロ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69125062
5X20X1.0
69185454
5X20X1.0
亀ワッシャー(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(95個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました