大阪魂
ファイバーワッシャー(特寸(白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
注文コード
69125157
品番
3X8X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
3
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
8
厚さ(mm)
0.5
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69125157
3X8X0.5
69185542
3X8X0.5
ファイバーワッシャー(特寸(白)
大阪魂
1パック(187個)
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました