曜日別特売
LL-BB075 L型棚受 75×100 黒 ケイ・ジー・ワイ工業 69125588

L型棚受 75×100 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード69125588品番LL-BB075
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

スタンダードな棚受です。
コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムと豊富なサイズ・カラーバリエーションが特徴です。
壁に新しい棚をつける用、補強用に。

仕様●色:黒●幅(mm):HD125●奥行(mm):HP125●高さ(mm):GZ125●品名:C125●H(mm):100●A(mm):24●W(mm):75●耐荷重(N/kgf):7●ねじサイズ(長)(mm):2.7×16 6本●表面仕上:粉体塗装●適用ボード品番:-●幅W(mm):-●材質/仕上:本体/スチール●セット内容/付属品:取付用ビス●注意:耐荷重は取付下地が十分に堅いことを前提とした値です。●注意:耐荷重以上の荷重をかけないでください。●原産国:中国●コード番号:383-1824アズワン品番67-2304-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする