VT315-026H-M VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMC 69125718

VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12仕様バルブオプション:(-) 標準、サージ電圧保護回路:(-) なし、手動操作:(M) ロック式(要工具)注文コード69125718品番VT315-026H-M
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様バルブオプション:(-) 標準、サージ電圧保護回路:(-) なし、手動操作:(M) ロック式(要工具)リード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mm定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする