大阪魂
8ロックワッシャー(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2500個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(2個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
69126742
品番
4.5X10X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M4.5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
10
厚さ(mm)
1.5
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69126742
4.5X10X1.5
69187134
4.5X10X1.5
8ロックワッシャー(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(21個)
¥
499
税込
¥549
注文コードが変更になりました