VV2CC1-1200C6-G02 VV_CC1 - マニホールドベース / ゲートバルブ付 SMC 69126795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV_CC1 - マニホールドベース / ゲートバルブ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード69126795品番VV2CC1-1200C6-G02
参考基準価格(税別)¥138,820販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様2ポートバルブ搭載可能台数:(12) 12台(色)、3ポートバルブ搭載可能台数:(00) 3ポートバルブ搭載なし、パイロットポート継手配管径:(C6) o6ワンタッチ管継手 (帯電防止タイプ)、ゲートバルブおよび洗浄バルブ搭載可能台数:(02) 洗浄バルブ(2ポートバルブ)/1台+ゲートバルブ/1台流路数(2) 2ポートバルブ, 洗浄バルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする