大阪魂
スプリングワッシャー(2号(燐青銅(PB)/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69128334
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
材質
燐青銅(PB)
外径D(Φmm)
9.2
内径d(Φmm)
5.1
厚さt(mm)
(最小)1.3
表面処理
三価ブラック
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)1.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69128334
M5
69188726
M5
スプリングワッシャー(2号(燐青銅(PB)/三価ブラック)
大阪魂
1パック(22個)
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました