大阪魂
スプリングワッシャー(2号(燐青銅(PB)/三価ブラック)
材質
燐青銅(PB)
表面処理
三価ブラック
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69188726
M5
1パック(22個)
-
-
-
-
-
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
69128334
M5
1箱(1000個)
M5
9.2
5.1
(最小)1.3
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください