大阪魂
(+)トラス小ねじ 小頭(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(26本)
注文コード
69129682
品番
5X6
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
BK(SUS黒染め)
直径(Φmm)
(頭部直径)10.6
頭部形状
トラス