曜日別特売
1088127 PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクト 69131477

PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69131477品番1088127
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。EN61131-2 タイプ 1 / に適合する 16 デジタル入力 3 と入力します 1 導体技術でセンサを接続 1 ms 未満のフィルタ時間 デバイス定格プレートが保存されました

仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5654アズワン品番65-7333-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする