曜日別特売
1088123 PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクト 69131486

PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69131486品番1088123
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ出力チャンネル x 4 2 導体技術でアクチュエータを接続 電流範囲: 20 mA データ形式:標準化された表現 分解能: 12 ビット 断線検出 代入値の動作は、出力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました

仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5652アズワン品番65-7334-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする