商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69131504品番1088132
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。4 つの IO-Link デバイスの接続 又は、ポートごとに 1 つのデジタルセンサ又はアクチュエータを接続します 3 導体技術による IO-Link デバイスの接続 3 導体技術でセンサを接続 2 導体及び 3 導体技術でアクチュエータを接続 Master のパラメータデータストレージ 入力と出力の代替値動作をパラメータ化できます ポートごとに