3SU1062-2EC40-0AA0 SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ SIEMENS 69133620

SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●コード番号:193-3203注文コード69133620品番3SU1062-2EC40-0AA0
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●コード番号:193-3203アズワン品番65-7821-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする