九飛勢螺
ピアスタ(皿(ステンレス/ステンめっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(13個)
注文コード
69134424
品番
5X25
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
頭部形状
皿
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M5
表面処理
ステンめっき
種類
スーパーピアスタ皿