大阪魂
EXCEL PAN(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(8個)
注文コード
69134756
品番
4X40
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
40
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
EXCELナベ
頭部形状
PAN