曜日別特売
VV5QC41-06C8SVAN VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース SMC 69134879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数6ねじの種類(-) Rc仕様SIユニット 出力極性:(N) マイナスコモン注文コード69134879品番VV5QC41-06C8SVAN
参考基準価格(税別)¥83,880販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
ねじの種類(-) Rcバルブ連数6対応キット(SVA) CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12シリンダポート管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手付仕様SIユニット 出力極性:(N) マイナスコモンオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする