大阪魂
HS(アンスコ(平先(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(8個)
1箱(2000個)
1パック(20個)
1パック(16個)
1パック(13個)
1パック(8個)
ねじの呼び
M6
M3
M5
M6
長さ(mm)
20
8
6
12
4
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
69139315
品番
6X20
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
20
表面処理
BK(SUS黒染め)
先端形状
平先