曜日別特売
VV5QC51-0304SEA VV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応/ベース SMC 69140147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数3ねじの種類(-) Rcキット名(SEA) EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12注文コード69140147品番VV5QC51-0304SEA
参考基準価格(税別)¥91,960販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
ねじの種類(-) Rc連数3キット名(SEA) EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12シリンダポート管接続口径(04) 1/2SIユニット出力極性(-) +COM仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする