曜日別特売
VV5QC51-0304SVBN VV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応/ベース SMC 69140165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数3ねじの種類(-) Rcキット名(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12注文コード69140165品番VV5QC51-0304SVBN
参考基準価格(税別)¥77,660販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ねじの種類(-) Rc連数3キット名(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12シリンダポート管接続口径(04) 1/2SIユニット出力極性(N) -COM仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする