大阪魂
六角穴付きボルト(チタン(Ti)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
4
4
5
18
55
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69140252
品番
3X4
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
チタン(Ti)
長さ(mm)
4
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴