大阪魂
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1個)
1パック(1個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
35
8
20
30
10
12
15
16
18
22
25
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
全170種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69141345
品番
5X35
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
35
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目(左)