大阪魂
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1個)
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1パック(1個)
1パック(2個)
1パック(10個)
ねじの呼び
M6
M5
M14
M16
M4
M6
M8
M10
M12
M20
長さ(mm)
25
30
25
90
8
10
12
15
16
18
20
22
35
40
45
50
55
60
70
80
100
全185種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69141512
品番
6X25
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
25
種別
全ねじ
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目(左)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。