大阪魂
六角ボルト(全ねじ(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1個)
1パック(7個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M8
M3
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
85
30
85
130
140
150
110
120
35
55
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69143585
品番
8X85
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
黄銅
長さ(mm)
85
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角